OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K 330x330mm fehér CEILING PAVO SQUARE SX142566 - 663925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663925
Sonepar cikkszám
SX142566
Gyártói cikkszám
663925
Gyártói típuskód
CEILING PAVO SQUARE 33x33cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K 330x330mm fehér CEILING PAVO SQUARE