OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K d:390mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142623 - 664229
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664229
Sonepar cikkszám
SX142623
Gyártói cikkszám
664229
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 39 cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K d:390mm fehér CEILING SKYNE ROUND