OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K 330x330mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142628 - 663840
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663840
Sonepar cikkszám
SX142628
Gyártói cikkszám
663840
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 33x33cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K 330x330mm fehér CEILING SKYNE SQUARE