OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K fehér 330x330mm CEILING PAVO SQUARE SX142559 - 663949
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663949
Sonepar cikkszám
SX142559
Gyártói cikkszám
663949
Gyártói típuskód
CEILING PAVO SQUARE 33x33cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 6500K fehér 330x330mm CEILING PAVO SQUARE