OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 2700K/4000K/6500K 410mm fehér Orbis CCT-DIM SX141789 - 446917
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446917
Sonepar cikkszám
SX141789
Gyártói cikkszám
446917
Gyártói típuskód
Orbis CCT-DIM Click-CCT 410mm 24W
Menny LED-es lpt 24W 1800lm 2700K/4000K/6500K 410mm fehér Orbis CCT-DIM