OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 400mm fehér Orbis Pure SX141947 - 450044
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450044
Sonepar cikkszám
SX141947
Gyártói cikkszám
450044
Gyártói típuskód
Orbis Pure 400mm 24W
Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K 400mm fehér Orbis Pure