OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1900lm 3000-6500K 400mm DIM fehér IP44 SMART+ MATTER Orbis Disc SX142117 - 473265
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473265
Sonepar cikkszám
SX142117
Gyártói cikkszám
473265
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Orbis Disc IP44 400mm Tunable White
Menny LED-es lpt 24W 1900lm 3000-6500K 400mm DIM fehér IP44 SMART+ MATTER Orbis Disc