OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K 400mm fehér SX141315 - 445323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445323
Sonepar cikkszám
SX141315
Gyártói cikkszám
445323
Gyártói típuskód
Essentials Ceiling 400mm 24W 3000K
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K 400mm fehér