OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K d:370mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR SX142612 - 647925
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647925
Sonepar cikkszám
SX142612
Gyártói cikkszám
647925
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 SENSOR ⌀ 37cm 24W 3000K IP44
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K d:370mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR