OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20 SX142573 - 647727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647727
Sonepar cikkszám
SX142573
Gyártói cikkszám
647727
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 37cm 24W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 3000K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20