OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K 330x330mm matt fehér CEILING SQUARE IP20 SX142634 - 648748
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648748
Sonepar cikkszám
SX142634
Gyártói cikkszám
648748
Gyártói típuskód
CEILING SQUARE IP20 33x33cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K 330x330mm matt fehér CEILING SQUARE IP20