OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K 400mm fehér SX141312 - 445415
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854445415
Sonepar cikkszám
SX141312
Gyártói cikkszám
445415
Gyártói típuskód
Essentials Ceiling 400mm 24W 4000K
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K 400mm fehér