OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20 SX142575 - 647741
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647741
Sonepar cikkszám
SX142575
Gyártói cikkszám
647741
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 37cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 4000K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20