OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K 330x330mm matt fehér CEILING SQUARE IP20 SX142640 - 648762
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854648762
Sonepar cikkszám
SX142640
Gyártói cikkszám
648762
Gyártói típuskód
CEILING SQUARE IP20 33x33cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K 330x330mm matt fehér CEILING SQUARE IP20