Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K 400mm fehér SX141316 - 445453

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K 400mm fehér SX141316

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854445453

Sonepar cikkszám

SX141316

Gyártói cikkszám

445453

Gyártói típuskód

Essentials Ceiling 400mm 24W 6500K

Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K 400mm fehér