OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K d:370mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44 SX142596 - 647901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647901
Sonepar cikkszám
SX142596
Gyártói cikkszám
647901
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 ⌀ 37cm 24W 6500K IP44
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K d:370mm matt fehér IP44 CEILING ROUND IP44