OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20 SX142570 - 647765
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647765
Sonepar cikkszám
SX142570
Gyártói cikkszám
647765
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 ⌀ 37cm 24W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1920lm 6500K matt fehér d:370mm CEILING ROUND IP20