OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 2000lm 3000K 400mm DIM fehér Orbis Sparkle SX141972 - 450204
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450204
Sonepar cikkszám
SX141972
Gyártói cikkszám
450204
Gyártói típuskód
Orbis Sparkle Click-DIM 400mm 24W
Menny LED-es lpt 24W 2000lm 3000K 400mm DIM fehér Orbis Sparkle