OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K 600mm fekete Office Line Double Rotatable SX141757 - 536731
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536731
Sonepar cikkszám
SX141757
Gyártói cikkszám
536731
Gyártói típuskód
Office Line Double Rotatable 0.6M 24W 840
Menny LED-es lpt 24W 2400lm 4000K 600mm fekete Office Line Double Rotatable