OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320mm DIM ezüst Orbis Quickfix Round SX141952 - 604546
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854604546
Sonepar cikkszám
SX141952
Gyártói cikkszám
604546
Gyártói típuskód
Orbis Quickfix Round 320mm 24W Click Dim 830 Silve
Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320mm DIM ezüst Orbis Quickfix Round