OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320x320mm DIM ezüst Orbis Quickfix Square SX141960 - 604928
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854604928
Sonepar cikkszám
SX141960
Gyártói cikkszám
604928
Gyártói típuskód
Orbis Quickfix Square 320x320mm 24W Click Dim 830
Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320x320mm DIM ezüst Orbis Quickfix Square