OSRAM - Menny LED-es lpt 25W 1000lm 3000K 360mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141979 - 613173
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854613173
Sonepar cikkszám
SX141979
Gyártói cikkszám
613173
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Oval 360mm 25W Click Dim 83
Menny LED-es lpt 25W 1000lm 3000K 360mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM