OSRAM - Menny LED-es lpt 25W 1350lm 3000K/4000K/6500K 400mm fekete Decor Circle SX140692 - 847309
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847309
Sonepar cikkszám
SX140692
Gyártói cikkszám
847309
Gyártói típuskód
Decor Circle Ceiling 400 25W CLICKCCT Black
Menny LED-es lpt 25W 1350lm 3000K/4000K/6500K 400mm fekete Decor Circle