OSRAM - Menny LED-es lpt 25W 1800lm 2700-6500K 410mm fehér Orbis CCT-DIM SX141791 - 446931
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446931
Sonepar cikkszám
SX141791
Gyártói cikkszám
446931
Gyártói típuskód
Orbis CCT-DIM Remote-CCT 410mm 25W
Menny LED-es lpt 25W 1800lm 2700-6500K 410mm fehér Orbis CCT-DIM