OSRAM - Menny LED-es lpt 26W 1300lm 3000K 400mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141981 - 612947
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854612947
Sonepar cikkszám
SX141981
Gyártói cikkszám
612947
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Round Central Light 400mm 2
Menny LED-es lpt 26W 1300lm 3000K 400mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM