OSRAM - Menny LED-es lpt 26W 900lm 3000K 360mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141976 - 640209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854640209
Sonepar cikkszám
SX141976
Gyártói cikkszám
640209
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Square 360mm 26W Click Dim
Menny LED-es lpt 26W 900lm 3000K 360mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM