OSRAM - Menny LED-es lpt 27W 1600lm 3000K 400mm fehér Orbis Spiral Main and Side Light SX141989 - 450389
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450389
Sonepar cikkszám
SX141989
Gyártói cikkszám
450389
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Main and Side Light 400mm 27W White
Menny LED-es lpt 27W 1600lm 3000K 400mm fehér Orbis Spiral Main and Side Light