OSRAM - Menny LED-es lpt 28W 1150lm 3000K barna Decor Bamboo Paper SX140630 - 452819
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452819
Sonepar cikkszám
SX140630
Gyártói cikkszám
452819
Gyártói típuskód
Decor Bamboo Paper Ceiling 500 28W 830 Brown
Menny LED-es lpt 28W 1150lm 3000K barna Decor Bamboo Paper