OSRAM - Menny LED-es lpt 28W 2000lm 2800-6000K 460mm DIM fehér Orbis Sparkle SX141974 - 450228
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450228
Sonepar cikkszám
SX141974
Gyártói cikkszám
450228
Gyártói típuskód
Orbis Sparkle Remote-CCT 460mm 24W
Menny LED-es lpt 28W 2000lm 2800-6000K 460mm DIM fehér Orbis Sparkle