OSRAM - Menny LED-es lpt 28W 2700lm 3000K d:420mm fehér Essentials Panel SX141368 - 854499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854499
Sonepar cikkszám
SX141368
Gyártói cikkszám
854499
Gyártói típuskód
Essentials Panel 420mm 28W 830 White
Menny LED-es lpt 28W 2700lm 3000K d:420mm fehér Essentials Panel