OSRAM - Menny LED-es lpt 28W 2800-6000K 2600lm távirányítóval d:500mm SN102927 - 4058075042193
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 2800-6000 K
Lámpateljesítmény - 28-28 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN102927
Gyártói cikkszám
4058075042193
Gyártói típuskód
Osram Silara Orbis Sparkle 28W 2600lm 2800-6000K
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
2800-6000 K
Lámpateljesítmény:
28-28 W
Menny LED-es lpt 28W 2800-6000K 2600lm távirányítóval d:500mm