MegszűntNem visszaküldhető

OSRAM - Menny LED-es lpt 2x8,5W 900lm 3000K fehér IP20 SN003074 - 999405

OSRAM
MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 2x8,5W 900lm 3000K fehér IP20 SN003074

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN003074

Gyártói cikkszám

999405

Gyártói típuskód

41084 EFFACTIVE LEDIC WT

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

8.5-8.5 W

Magasság / mélység:

140 mm

Fényszín:

fehér

Szélesség:

100 mm

Hosszúság:

225 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

900-0 lm

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; %Menny LED-es lpt 2x8,5W 900lm 3000K fehér