Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Menny LED-es lpt 30W 3100lm 4000K 1126mm DIM fekete SX141729 - 464775

MásolásMásolás
OSRAM - Menny LED-es lpt 30W 3100lm 4000K 1126mm DIM fekete SX141729

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854464775

Sonepar cikkszám

SX141729

Gyártói cikkszám

464775

Gyártói típuskód

Office Line cuboid ceiling 30W 840 DIM Black

Menny LED-es lpt 30W 3100lm 4000K 1126mm DIM fekete