OSRAM - Menny LED-es lpt 30W 3500lm 4000K 1126mm DIM fehér SX141728 - 464751
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854464751
Sonepar cikkszám
SX141728
Gyártói cikkszám
464751
Gyártói típuskód
Office Line cuboid ceiling 30W 840 DIM White
Menny LED-es lpt 30W 3500lm 4000K 1126mm DIM fehér