OSRAM - Menny LED-es lpt 32W 1800lm 3000K/4000K/6500K 500mm fekete Decor Circle SX140690 - 847323
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075847323
Sonepar cikkszám
SX140690
Gyártói cikkszám
847323
Gyártói típuskód
Decor Circle Ceiling 500 32W CLICKCCT Black
Menny LED-es lpt 32W 1800lm 3000K/4000K/6500K 500mm fekete Decor Circle