OSRAM - Menny LED-es lpt 32W 1950lm 2700-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Stea SX142156 - 473623
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473623
Sonepar cikkszám
SX142156
Gyártói cikkszám
473623
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Stea 485mm Multicolor
Menny LED-es lpt 32W 1950lm 2700-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Stea