OSRAM - Menny LED-es lpt 32W 2500lm 2700-6000K fehér d:400mm Decor Elipsy Ceiling SX140748 - 659232
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854659232
Sonepar cikkszám
SX140748
Gyártói cikkszám
659232
Gyártói típuskód
Decor Elipsy Ceiling 400mm 32W Tunable White DIM R
Menny LED-es lpt 32W 2500lm 2700-6000K fehér d:400mm Decor Elipsy Ceiling