OSRAM - Menny LED-es lpt 32W 3150lm 2700-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Claria SX142069 - 473609
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854473609
Sonepar cikkszám
SX142069
Gyártói cikkszám
473609
Gyártói típuskód
SMART+ MATTER Claria 490mm Multicolor
Menny LED-es lpt 32W 3150lm 2700-6500K DIM fehér SMART+ MATTER Claria