OSRAM - Menny LED-es lpt 34W 1200lm 3000K 365mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM SX141978 - 612886
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854612886
Sonepar cikkszám
SX141978
Gyártói cikkszám
612886
Gyártói típuskód
Orbis Spiral Click DIM Round 365mm 34W Click Dim 8
Menny LED-es lpt 34W 1200lm 3000K 365mm DIM szürke Orbis Spiral Click DIM