OSRAM - Menny LED-es lpt 35W 1700lm 3000K 430mm DIM fekete/kék SX141933 - 449901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449901
Sonepar cikkszám
SX141933
Gyártói cikkszám
449901
Gyártói típuskód
Orbis Plate 430MM 35W 830 Click DIM Black and Blue
Menny LED-es lpt 35W 1700lm 3000K 430mm DIM fekete/kék