OSRAM - Menny LED-es lpt 35W 1700lm 3000K 430mm DIM fekete/sárga SX141936 - 449949
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854449949
Sonepar cikkszám
SX141936
Gyártói cikkszám
449949
Gyártói típuskód
Orbis Plate 430MM 35W 830 Click DIM Black and Oran
Menny LED-es lpt 35W 1700lm 3000K 430mm DIM fekete/sárga