OSRAM - Menny LED-es lpt 35W 1900lm 3000K 430mm DIM zöld Orbis Plate SX141939 - 640162
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854640162
Sonepar cikkszám
SX141939
Gyártói cikkszám
640162
Gyártói típuskód
Orbis Plate 430mm 35W 830 Click DIM Green
Menny LED-es lpt 35W 1900lm 3000K 430mm DIM zöld Orbis Plate