OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 1500lm 3000K 290mm fehér Orbis Iris 3 Layer SX141843 - 598371
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854598371
Sonepar cikkszám
SX141843
Gyártói cikkszám
598371
Gyártói típuskód
Orbis Iris 3 Layer 290mm 36W 830 White
Menny LED-es lpt 36W 1500lm 3000K 290mm fehér Orbis Iris 3 Layer