OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 1980lm 4000K arany d:490mm CEILING LUXO GOLD SX142485 - 653735
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854653735
Sonepar cikkszám
SX142485
Gyártói cikkszám
653735
Gyártói típuskód
CEILING LUXO GOLD ⌀ 49 cm 36W 4000K IP20 GOLD
Menny LED-es lpt 36W 1980lm 4000K arany d:490mm CEILING LUXO GOLD