OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 1980lm 6500K fekete d:490mm CEILING LUXO BLACK SX142469 - 651533
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651533
Sonepar cikkszám
SX142469
Gyártói cikkszám
651533
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK ⌀ 49 cm 36W 6500K IP20 BLACK
Menny LED-es lpt 36W 1980lm 6500K fekete d:490mm CEILING LUXO BLACK