OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 480mm DIM fehér Orbis Noemi SX141904 - 617881
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617881
Sonepar cikkszám
SX141904
Gyártói cikkszám
617881
Gyártói típuskód
Orbis Noemi 480mm 36W 830 Click DIM White
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 480mm DIM fehér Orbis Noemi