OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 480mm DIM fekete Orbis Noemi SX141900 - 617843
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617843
Sonepar cikkszám
SX141900
Gyártói cikkszám
617843
Gyártói típuskód
Orbis Noemi 480mm 36W 830 Click DIM Black
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 480mm DIM fekete Orbis Noemi