OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485mm ezüst Orbis Razon SX141966 - 617867
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617867
Sonepar cikkszám
SX141966
Gyártói cikkszám
617867
Gyártói típuskód
Orbis Razon 485mm 36W 830 Silver
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485mm ezüst Orbis Razon