OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485mm fekete Orbis Razon SX141971 - 617829
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854617829
Sonepar cikkszám
SX141971
Gyártói cikkszám
617829
Gyártói típuskód
Orbis Razon 485mm 36W 830 Black
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 485mm fekete Orbis Razon