OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm DIM fa/fekete Orbis Larios SX141846 - 618345
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854618345
Sonepar cikkszám
SX141846
Gyártói cikkszám
618345
Gyártói típuskód
Orbis Larios 490mm 36W 830 Click DIM Wood Decor an
Menny LED-es lpt 36W 2000lm 3000K 490mm DIM fa/fekete Orbis Larios